Especificaciones
Dimensiones
- Ancho total de la cadena20.4 mm
- Anchura interior9.4 mm
- Altura de la placa de enlace15.09 mm
- Grosor de la placa de enlace2.03 mm
- Longitud total10 pies
- Diámetro del pasador5.09 mm
- Diámetro del rodillo10.16 mm
- Resistencia a la tensión21800 N
- Peso0.72 lb
Detalles
- Construcción de la cadenaRemachado
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- MaterialAcero al carbono
- Especificación del materialAlto contenido de carbono
- Estándar de mediciónImperial
- Número de hebras a lo largo1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a +70 °C °F
- Tipo de productoCadena de rodillo
- Características de la aplicación de resistenciaResistente a la corrosión
- SeriePesado
- Estándares cumplidosANSI
- UPC_NO6623900534570
Descripción general
- Excelente resistencia a la corrosión
- Sin cromo hexavalente
- No hay fallos de fragilidad de hidrógeno
- Más económico que la cadena de acero inoxidable
- La misma resistencia que la cadena de acero al carbono
- Más de 30 veces la protección contra la corrosión en comparación con los tratamientos de superficie convencionales
- Embalaje: 10’ por caja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Cadena Renold SynoSi el lubricante es un problema en su aplicación, entonces la vida útil y el mantenimiento son mucho más fáciles. Renold Syno establece nuevos estándares para una gama completa de aplicaciones de cadena de funcionamiento limpio: rendimiento sin concesiones sin lubricación adicional. Disponible en tamaños de paso pequeños y grandes, Renold Jeffrey ha adaptado su tecnología para satisfacer sus necesidades.
Ver la documentación
Cadena Renold SynergySynergy se creó para cumplir con un requisito específico de nuestros clientes: un mejor rendimiento de la cadena que resulta en un mejor valor. Ingenieros y profesionales de mantenimiento de todo el mundo respaldan la resistencia al desgaste y la excepcional vida útil de esta extraordinaria tecnología de cadena.
Ver la documentación
Cadena resistente a la abrasión Renold Sovereign SuperiorEn aplicaciones extremas, las partículas se adhieren a las cadenas e infiltran las juntas, acelerando el desgaste. La lubricación puede atraer y atrapar material extraño, lo que aumenta la fricción en lugar de reducirla. Los componentes diseñados con precisión de Sovereign combinan las mejores características de su clase, ofreciendo una resistencia a la abrasión líder en el mercado.
Ver la documentación
Cadena de rodillos Renold BlueLos bujes y rodillos sólidos maximizan la vida útil al mantener sus líneas en funcionamiento.
Ver la documentación