Especificaciones
Dimensions
- Longitud del cable12 pies
- Diámetro12 pulg.
- Profundidad general42 pulg.
- Altura total19 pulg.
- Ancho general17 pulg.
- Peso51 lb
Details
- Amperaje7.5 A
- Material de la hojaPoliéster
- País de origenChina
- Tipo de variadorAccionamiento directo
- Material de protecciónPlástico
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaAmarillo
- Número de Upc del fabricante657888161271
- Flujo de aire máximo1970 cfm
- Número de cuchillas6
- Número de velocidades1
- OscilanteNo
- FaseIndividual
- Velocidad1
- Estándares cumplidosETL
- UPC_NO657888161271
- Voltaje115 V
Descripción general
Descripción del fabricante
MB-P1210-DC25 VENTILADOR PRINCIPAL DE 12" CON CONDUCTO
- Amarillo para mayor visibilidad y seguridad
- Conductos de PVC de 25' con revestimiento de vinilo de poliéster incluidos
- ligero para una fácil portabilidad y apilable para ahorrar espacio de almacenamiento
- Carcasa de polietileno de doble pared líder en la industria
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Pinnacle Climate Technologies 2021 Heater ProgramPinnacle Climate Technologies 2021 Heater Program
View brochure
Pinnacle Climate Technologies FansPinnacle Climate Technologies Fans
View brochure
Pinnacle Climate Technologies Customer Site Survey FlyerPinnacle Climate Technologies provides comprehensive, data-driven S.I.T.E. (Site Inspection, Testing & Evaluation) Surveys designed to optimize workplace ventilation, energy efficiency, and regulatory compliance. Their in-person assessments deliver measurable recommendations that improve employee comfort, reduce operational costs, and support OSHA compliance through actionable, prioritized solutions.
View flyer
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View literature