Motion
98 04 10

KNIPEX
98 04 10

Toma en T de 8" Wrench-1000V aislada 10 mm
Artículo MI #07613465
No. Fabricante 98 04 10
Precio76.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
98 04 10

Toma en T de 8" Wrench-1000V aislada 10 mm
Artículo MI #07613465
No. Fabricante 98 04 10
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
Precio76.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    6 7/64 in
  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    8 9/16 in
  • Profundidad general
    1 pulg.
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    1 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    8 9/16 in
  • Ancho de pieza única
    8 9/16 in
  • Tamaño del enchufe
    10 mm
  • Peso de la herramienta
    0.795 libras
  • Ancho de la herramienta
    5 7/8 in
  • Ancho
    5 7/8 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Toma en T Wrench-1000V aislada 10 mm
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Aislado
    Sí
  • Mango aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221017163
  • Material
    Acero para herramientas especiales, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221017163
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
98-04-10 10MM DESTORNILLADOR DE TUERCA DE AISLAMIENTO
  • El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
  • Para anchos a lo largo de los planos a 10 mm.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero especial para herramientas; endurecido con aceite.