Motion
DCB205BT-2

DEWALT
DCB205BT-2

CONNECT™ DE HERRAMIENTA MAX* Batería con tecnología Bluetooth® integrada - Paquete de 2 - Litio-ion, tensión nominal de 20 V, 5.0 Ah
Artículo MI #07618380
No. Fabricante DCB205BT-2
Precio509.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCB205BT-2

CONNECT™ DE HERRAMIENTA MAX* Batería con tecnología Bluetooth® integrada - Paquete de 2 - Litio-ion, tensión nominal de 20 V, 5.0 Ah
Artículo MI #07618380
No. Fabricante DCB205BT-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio509.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la herramienta
    3.1 lb
  • Peso
    3.1 lb

Detalles

  • Capacidad de la batería
    5.0 Ah
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Número de Upc del fabricante
    885911493642
  • Voltaje nominal
    20 V
  • UPC_NO
    885911493642

Descripción general

Descripción del fabricante
DCB205BT-2 20V MÁX. 5.0AH BT BATERÍA 2PK
  • La función ÚLTIMA VEZ QUE SE ENCUENTRA encontrará y ubicará la batería hasta la dirección en la que estaba en último lugar dentro del alcance de un dispositivo habilitado para Tool Connect
  • Asigne fácil y rápidamente la batería a los sitios de trabajo y a los usuarios en el software Tool Connect Inventory Manager, lo que aumenta la responsabilidad y reduce las herramientas perdidas
  • La luz LED azul integrada indica cuando la batería está emparejada e identifica la batería
  • Establezca alertas de "deshabilitar cuando esté fuera de rango" para ayudar a disuadir el robo y el uso no autorizado
  • Empareje fácilmente la broca con la aplicación Tool Connect manteniendo pulsado el botón de par durante 3-5 segundos
  • La función LEND desactivará la batería después de un tiempo predeterminado

You May Also Like