Motion
5093C
Llave de impacto de aire y trinquete - Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1950 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #07621694
No. Fabricante 5093C
Precio2,369.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire y trinquete - Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 0.5000 pulg., Par de 1950 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #07621694
No. Fabricante 5093C
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
Precio2,369.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    460 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    13.5000 pulg.
  • Par de apriete
    1950 pies-libras

Detalles

  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto
  • Par de trabajo
    600-1400 pies-libras

Descripción general

Descripción del fabricante
5093C MANGO EN D IMPACTO 1" FR