Motion
J6476E
Comprobador de torsión electrónico - Tamaño 1/2 pulg., rango de torsión de 25-250 pies-lb, para uso con; Llave de torsión electrónica
Artículo MI #07629233
No. Fabricante J6476E
Precio1,697.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Comprobador de torsión electrónico - Tamaño 1/2 pulg., rango de torsión de 25-250 pies-lb, para uso con; Llave de torsión electrónica
Artículo MI #07629233
No. Fabricante J6476E
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
Su precio$1,697.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-13/32 pulg.
  • Tamaño
    1/2 pulg.
  • Peso
    6.16 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662679174408
  • Rango de par
    25-250 pies-lb
  • Tipo
    Comprobador de par
  • UPC_NO
    662679174408

Descripción general

Descripción del fabricante
J6476E PAR ELECTRÓNICO DE ACCIONAMIENTO DE 1/2"
  • Comprobador de par electrónico con pantalla LCD y pitidos audibles
  • Alimentación principal con adaptador
  • Cuenta con un disco cuadrado hembra
  • Precisión de +/- 1% CW y +/- 3% CCW de dígitos
  • Unidades de medición: ft-lbs, in-lbs y Nm
  • Los modos de funcionamiento incluyen los modos Pico, Retención y Marcación
  • Incluye caja de molde de soplado con adaptador de CA/CC y certificado de calibración
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good