Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guantePequeño
- Longitud230-265 mm
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA4
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPiel
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de cuero
- Tipo de servicioServicio medio
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3884
- Nivel de resistencia al corte En 3885
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3883
- Nivel de resistencia al desgarro En 3884
- Tipo de manoPar específico para la mano
- Código de armonización4203.29.1800
- Uso en la industriaAutomoción y OEM, Construcción, Maquinaria y Equipos, Fabricación de Metales, Petróleo y Gas
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimiento/cubiertaFibra de vidrio/polietileno
- Número de Upc del fabricante20076490456157
- Estándares cumplidosEN/ANSI/ASTM/THERMAL
- UPC_NO20076490456157
Descripción general
- Buena destreza y flexibilidad
- Protección de corte medio y altos niveles de abrasión
- Buen agarre en entornos secos y ligeramente grasos
- La almohadilla de piel proporciona seguridad adicional en términos de agarre, corte, protección contra la abrasión y amortiguación durante las aplicaciones de estampado