Motion
KIT4400
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes: lata, tamaño de contenedor de 32 galones, capacidad de absorción de 21 galones por kit
Artículo MI #07643952
No. Fabricante KIT4400
Precio335.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Kit de limpieza de sustancias químicas o absorbentes: lata, tamaño de contenedor de 32 galones, capacidad de absorción de 21 galones por kit
Artículo MI #07643952
No. Fabricante KIT4400
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
Su precio$335.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    32 galones (EE. UU.)
  • Peso
    39 lb

Detalles

  • Capacidad de absorción por kit
    21 galones (EE. UU.)
  • Color
    Amarillo Hi-Viz
  • Material del contenedor
    Polietileno
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Líquidos absorbidos
    Combustibles, aceites, otros líquidos a base de aceite
  • Incluye
    4 - ext. dia. 3 in x 4' L PIG Static-Dissipative Absorbent Sock (SKM700), 25 - 15 in W x 20 in L PIG Stat-Mat Absorbent Pad (MAT215), 4 - PIG Dri Loose Absorbent in Spill Pouch (PLP220), 1 - AOSafety Goggle (GLS290-AF), 1 - 13 in Nitrile Glove, 1 - Apron, 1 - Dustpan/Broom, 5 - 18 in W x 30 in H Polyethylene Disposal Bags (BAG201-S), 1 - Caution Tape, 1 - Instructions, 1 - 12 Gal Bucket & 6 - 2 in W x 6 in L Tamperproof Seal Label (LBL101)

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT4400 KIT PARA DERRAMES SOLO DE ACEITE EN 32-GALLON
  • Our best kit for fuel and oil spills is packed with top-quality PIG Absorbents, but affordable enough to be stocked in all your spill-prone areas Oil-Only absorbents soak up oil, fuels and oil-based liquids but not a drop of water Basic container saves money when you don't need a UN Rated container for disposal of spent absorbents Bright yellow color is easy to locate in the event of a spill; non-threaded lid lifts off for fast, easy access Lightweight 100% polyethylene containers resists chemicals and keeps contents clean and dry; molded-in handles for easy carrying Temporary disposal bags with ties help make cleanup faster Tamperproof seal helps prevent pilfering of spill response supplies Only PIG Spill Kits feature PIG Absorbents proven for rapid response For information on custom spill kits, just call 1-800-HOT-HOGS (468-4647)

También puede gustarle

Los clientes también compraron