Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAA
- Altura0.56 pulg.
- Tamaño de paquete de batería estándar1
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Química de la bateríaLitio
- Tipo de bateríaBatería desechable
- Tensión de la batería1.5
- País de origenEE. UU.
- Características y beneficios• 1 paquete de baterías AA de litio Energizer Ultimate • Las baterías AA de litio Energizer Ultimate son las baterías AA más duraderas del mundo • Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 a 140 grados F que garantizan un uso fiable en todas las estaciones • Estas baterías dobles A son baterías a prueba de fugas, garantizadas según el uso estándar • Baterías domésticas ligeras que duran hasta 20 años de almacenamiento • Uso en artículos de alta tecnología, como cámaras digitales o controladores de juegos, y artículos domésticos como detectores de humo, juguetes y juegos • Siéntase seguro de que tiene la energía de litio duradera y la protección que espera de Energizer
Descripción general
- 1 paquete de baterías AA de litio Energizer Ultimate
- Las baterías AA de litio Energizer Ultimate son las baterías AA de mayor duración del mundo
- Rendimiento superior en temperaturas extremas de -40 °F a 140 °F que garantizan un uso fiable en todas las estaciones
- Estas baterías dobles A son baterías a prueba de fugas, garantizadas según el uso estándar
- Las baterías domésticas ligeras duran hasta 20 años en almacenamiento
- Uso en artículos de alta tecnología, como cámaras digitales o controladores de juegos, y artículos domésticos como detectores de humo, juguetes y juegos
- Confíe en saber que tiene la energía de litio y la protección duraderas que espera de Energizer