Motion
LBCD 30  D-2LS

EWELLIX USA LLC
LBCD 30 D-2LS

Casquillo de eje redondo - Serie LBCD, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Capacidad de carga de 854.317 lbf, Sellado
Artículo MI #07696645
No. Fabricante LBCD 30 D-2LS
Precio167.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

EWELLIX USA LLC
LBCD 30 D-2LS

Casquillo de eje redondo - Serie LBCD, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Capacidad de carga de 854.317 lbf, Sellado
Artículo MI #07696645
No. Fabricante LBCD 30 D-2LS
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
Su precio$167.98/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    854.317 lbf
  • Serie
    LBCD
  • Capacidad de carga estática
    843.076 lbf
  • UPC_NO
    7333314230263

Descripción general

Descripción del fabricante
COJINETE LBCD 30 D-2LS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"