Motion
DCE041-4

DEWALT
DCE041-4

Etiqueta Tool Connect (paquete de 4) - Conectividad Bluetooth de 100 pies, clasificación IP de IP68
Artículo MI #07704587
No. Fabricante DCE041-4
Precio195.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCE041-4

Etiqueta Tool Connect (paquete de 4) - Conectividad Bluetooth de 100 pies, clasificación IP de IP68
Artículo MI #07704587
No. Fabricante DCE041-4
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
Precio195.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Conectividad Bluetooth
    100 pies
  • Longitud de la herramienta
    2.2 pulg.
  • Peso
    0.286 lb

Detalles

  • Vida útil de la batería integrada
    3yrs
  • Clasificación IP
    IP68
  • Número de Upc del fabricante
    885911531870
  • Cantidad del paquete
    4
  • UPC_NO
    885911531870

Descripción general

Descripción del fabricante
DCE041-4 ETIQUETA BLUETOOTH DEWALT - PAQUETE DE 4
  • Realice un seguimiento de cualquier activo del lugar de trabajo, incluidas herramientas grandes, palés, material, equipos pesados, cajas de trabajo y más, independientemente de la marca, marca o modelo
  • La función ÚLTIMA VEZ QUE SE VE ayuda a reducir el tiempo y el dinero perdidos al proporcionar la dirección de la última ubicación del activo en el rango de su dispositivo habilitado para Tool Connect
  • Aumente la seguridad de los activos en el lugar de trabajo enviando alertas fuera de rango directamente a su dispositivo, alertándole de un posible robo o uso no autorizado
  • Proceso de emparejamiento rápido y sencillo que facilita la reasignación de etiquetas cuando es necesario. Simplemente sostenga la etiqueta cerca de su dispositivo y presione el botón de par durante 3-5 segundos. La luz indicadora LED azul facilita la identificación de la etiqueta que está viendo en su aplicación, ideal para un sitio grande con cientos de etiquetas.
  • La etiqueta está diseñada para ser pequeña y discreta, por lo que puede ocultarse fácilmente en herramientas y equipos y, por lo tanto, ayuda a evitar la manipulación de la clasificación IP68 , lo que significa que es resistente al polvo y al agua y está diseñada para soportar las condiciones del lugar de trabajo
  • Conecta hasta 100 pies de un dispositivo habilitado para Tool Connect

También puede gustarle

Los clientes también compraron