Motion
DCS577X1

DEWALT
DCS577X1

Sierra estilo accionamiento inalámbrico FLEXVOLT® con kit de batería de 9.0 Ah - 60V MAX*, diámetro de hoja de 7-1/4 pulg., velocidad máxima de 5800 rpm
Artículo MI #07704597
No. Fabricante DCS577X1
Precio661.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DEWALT
DCS577X1

Sierra estilo accionamiento inalámbrico FLEXVOLT® con kit de batería de 9.0 Ah - 60V MAX*, diámetro de hoja de 7-1/4 pulg., velocidad máxima de 5800 rpm
Artículo MI #07704597
No. Fabricante DCS577X1
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
Precio661.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la hoja
    7-1/4 pulg.
  • Profundidad de corte máxima a 45
    1-7/8 pulg.
  • Profundidad de corte máxima a 90
    2-7/16 pulg.
  • Peso de la herramienta
    10.87 lb

Detalles

  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Serie de baterías
    Máx.
  • Características y beneficios
    • Diseñado con la hoja orientada hacia la izquierda del motor y el mango colocado en la parte posterior de la sierra para una fácil línea de visión • La sierra tiene un freno electrónico que ayuda a detener la hoja después de soltar el gatillo • Capacidad del bisel de 53° con paradas en 45° y 22.5° • Duradero, zapata de magnesio de alta calidad y un eficiente motor sin escobillas para una cortes precisos y largo tiempo de funcionamiento • Logra una profundidad de corte de 2-7/16 pulg. a 90° • Incluye un gancho de barra que permite a los usuarios colgar su herramienta para mayor comodidad • Un soplador de polvo integrado permite al usuario despejar su línea de visión mientras corta • Almacenamiento de llave de cuchilla integrado para mayor comodidad al cambiar de cuchilla • El 60V MAX* 7-1/4 pulg. La sierra estilo Worm Drive sin cable viene preparada para la etiqueta Tool Connect con orificios pretaladrados para fijar una etiqueta Tool Connect (la etiqueta se vende por separado)
  • Incluye
    (1) llave de hoja, (1) bolsa Contractor, (1) cargador rápido refrigerado por ventilador MAX* DCB118 20V , (1) batería FLEXVOLT® 20V/60V MAX* 9.0Ah DCB606 , (1) hoja de sierra circular de 7-1/4 pulg. con punta de carburo FLEXVOLT®, (1) manual de instrucciones del usuario
  • Número de Upc del fabricante
    885911537629
  • Velocidad máxima
    5800 rpm
  • Corte de metal
    No corte de metal
  • Clasificación de potencia
    60V MÁX*
  • Estilo de sierra
    Asa trasera
  • UPC_NO
    885911537629
  • Voltaje
    60V MÁX*

Descripción general

Descripción del fabricante
DCS577X1 60V ACCIONAMIENTO DE TORNILLO SIN FIN DE FLEXVOLT MÁX.
  • Diseñado con la hoja orientada hacia la izquierda del motor y el mango colocado en la parte posterior de la sierra para una fácil línea de visión
  • La sierra tiene un freno electrónico que ayuda a detener la hoja después de soltar el gatillo
  • Capacidad del bisel de 53° con paradas en 45° y 22.5°
  • Zapato de magnesio duradero de alta calidad y un motor sin escobillas eficiente para cortes suaves y precisos y un tiempo de funcionamiento prolongado
  • Logra una profundidad de corte de 2-7/16 pulg. a 90°
  • Incluye un gancho de barra que permite a los usuarios colgar su herramienta para mayor comodidad
  • Un soplador de polvo integrado permite al usuario limpiar su línea de visión mientras corta
  • Almacenamiento de llave de cuchillas integrado para mayor comodidad al cambiar las cuchillas
  • El 60V MAX* de 7-1/4 pulg. La sierra estilo Worm Drive sin cable viene preparada para la etiqueta Tool Connect con orificios pretaladrados para fijar una etiqueta Tool Connect (la etiqueta se vende por separado)

También puede gustarle

Los clientes también compraron