Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Diámetro de la brida148 mm
- Grosor de la brida18.2 mm
- Ancho general71 mm
- Diámetro del rodillo125 mm
- Ancho del rodillo68 mm
- Peso12.628 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos cónicos
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de lubricaciónSellado de por vida
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Tipo de productoRodillos de horquilla bridados
- Capacidad de carga dinámica radial35730.337 lbf
- Capacidad de carga estática radial58359.551 lbf
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloCon brida simple
- Tipo de selloLabio doble de goma
- SerieMFTRY
- UPC_NO841946132963
Descripción general
- Los rodillos de oruga bridados proporcionan orientación en una sola dirección en aplicaciones donde se esperan cargas laterales
- Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos bridados se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación