Motion
MANTA CALEFACTORA DE TAMBOR DE BH55RR-100 55 GAL

POWERBLANKET
BH55RR-100 55 GAL DRUM HEATING BLANKET

MANTA CALEFACTORA DE TAMBOR DE BH55RR-100 55 GAL
Artículo MI #07726399
No. Fabricante BH55RR-100 55 GAL DRUM HEATING BLANKET
Precio737.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
BH55RR-100 55 GAL DRUM HEATING BLANKET

MANTA CALEFACTORA DE TAMBOR DE BH55RR-100 55 GAL
Artículo MI #07726399
No. Fabricante BH55RR-100 55 GAL DRUM HEATING BLANKET
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
Precio737.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    82 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con tambor y barril 55-Gallon con diámetro de 23.3"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con bidón de 55-Gallon
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    37 pulg.
  • Longitud total
    82 pulg.
  • Vataje
    800 W
  • Peso
    11 lb
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    6.67
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 55 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica para tambor aislada (modelo Rapid Ramp) de 55-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    110 °F
  • Temperatura mínima
    90 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 100°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
  • Tipo
    Manta de calentamiento de tambores y barriles industriales Powerblanket
  • Vataje bajo
    400 W

Descripción general

Descripción del fabricante
MANTA CALEFACTORA DE TAMBOR DE BH55RR-100 55 GAL
  • Correas de sujeción para asegurar un ajuste ceñido
  • Calienta rápidamente los materiales a un valor preestablecido de 100 °F / 38 °C (±5 °F / 3 °C)
  • Proporciona calor seguro y uniforme a materiales sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin sobrecalentamiento ni quemaduras
  • Diseño envolvente totalmente aislado que lo hace ultraeficiente en el consumo de energía
  • Seguro para uso en exteriores
  • Resistente al agua
  • Funciona tanto en tambores de polietileno como de acero
  • Evite el desperdicio de productos manteniendo temperaturas constantes de forma segura
  • La distribución uniforme del calor elimina los puntos calientes y fríos
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL / CSA / CE

También puede gustarle