Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2 pulg.
- Peso0.87 lb
Detalles
- Detalles adicionalesLa mirilla está hecha de un material de policarbonato resistente y tiene una clasificación de temperatura de (-50ºF a +185ºF). Tiene una clasificación de 500 PSI y permite ver materiales en todo momento.
- Número de Upc del fabricante822353166185
- MaterialPolicarbonato resistente
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 oF A 185 oF
- Tipos de productosVidrio - Policarbonato
- TipoVidrio
- UPC_NO822353166185