Motion
35252
Soporte del cilindro de gas - Material del bastidor de acero inoxidable, 2.25 in de longitud total
Artículo MI #07732070
No. Fabricante 35252
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte del cilindro de gas - Material del bastidor de acero inoxidable, 2.25 in de longitud total
Artículo MI #07732070
No. Fabricante 35252
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro mínimo del cilindro
    4
  • Altura total
    4.25 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.
  • Peso del envío
    3 lb
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Capacidad del cilindro
    1
  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Código de armonización
    7326190080
  • Número de Upc del fabricante
    697841210820
  • Orificios de montaje
    2
  • Tipo de montaje
    Pared
  • Estándares cumplidos
    NFPA 1,NFPA 55,OSHA,CGA-P1(Asociación de Gas Comprimido)
  • Estilo de correa
    Correa de sujeción de polietileno con hebilla de acero
  • Correas por cilindro
    1
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35252 SOPORTE DEL CILINDRO DE GAS
  • Los soportes aceptan tamaños de cilindro que van de 102 a 305 mm (4 a 12 pulg.)
  • El borde exclusivo de la protección del parachoques con vinilo reforzado con acero protege los cilindros de daños y proporciona un agarre adicional
  • Diseñado para aplicaciones de montaje en pared
  • Las abrazaderas de soporte de cilindros proporcionan una solución rápida y fácil para almacenar cilindros de gas cuando el espacio es escaso. Fabricado con acero inoxidable de gran calibre para garantizar una larga vida útil y una mejor resistencia a la corrosión. Las correas de soporte de polipropileno de alta resistencia, de 1.5- x 54 pulgadas (38 mm x 1372 mm) y con clasificación de 1138 lb (516 kg), cuentan con hebilla de cierre lateral de nylon y sujetan los cilindros individuales de forma segura contra el soporte. Para mejorar el nivel de seguridad de cualquier instalación, todos los soportes incluyen aberturas para reacondicionamiento de cadenas de soporte secundarias, un juego para cada estación de cilindros.
  • Ayuda a cumplir con OSHA, NFP1, NFPA 55 y CGA.

También puede gustarle

Los clientes también compraron