Motion
35370
Rueda semineumática para camiones manuales de cilindros de gas - 8 in de longitud total
Artículo MI #07732121
No. Fabricante 35370
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda semineumática para camiones manuales de cilindros de gas - 8 in de longitud total
Artículo MI #07732121
No. Fabricante 35370
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    1.75 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Ancho general
    8 pulg.
  • Peso del envío
    3 lb
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Tipo de cilindro
    Gas comprimido
  • ECCN
    EAR99
  • Código de armonización
    8709900020
  • Número de Upc del fabricante
    697841211315
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35370 RUEDA SEMINEUMÁTICA
  • Rueda de repuesto semineumática de 8 pulgadas para carretillas de mano Justrite de un solo cilindro de gas.
  • Cuenta con un buje de acero soldado con cojinetes de bolas dobles, dimensionado para un eje 0.5-inch (no incluido). El tamaño es de 8 pulgadas x 1.75-inch.
  • Para los modelos de carretilla de mano 35000 y 35004.

También puede gustarle

Los clientes también compraron