Motion
35384
Juego de collar y poste de bloqueo de cilindro para camionetas de mano de doble cilindro - Material de estructura de acero, 8 in de longitud total
Artículo MI #07732128
No. Fabricante 35384
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de collar y poste de bloqueo de cilindro para camionetas de mano de doble cilindro - Material de estructura de acero, 8 in de longitud total
Artículo MI #07732128
No. Fabricante 35384
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    43 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Peso del envío
    13 lb
  • Peso
    13 lb

Detalles

  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Acero
  • Código de armonización
    7308909590
  • Número de Upc del fabricante
    697841211384
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35384 POSTE Y COLLARÍN DE BLOQUEO DEL CILINDRO
  • Juego de dos postes de bloqueo utilizados para bloquear los cilindros de gas de forma segura en cualquier carretilla de mano Justrite de doble cilindro.
  • Para cilindros de 7 a 10 pulgadas de diámetro, los postes incluyen placas de anillo ajustables y cuentan con recubrimiento en polvo para mayor durabilidad.
  • Suele fijar cilindros de alta presión para una máxima seguridad, pero también es compatible con cilindros de baja presión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron