Motion
35390
Juego de ruedas giratorias para camiones manuales de cilindro de gas - Material de armazón de polietileno de alta densidad, color gris, 8 in de longitud total
Artículo MI #07732131
No. Fabricante 35390
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de ruedas giratorias para camiones manuales de cilindro de gas - Material de armazón de polietileno de alta densidad, color gris, 8 in de longitud total
Artículo MI #07732131
No. Fabricante 35390
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    12 pulg.
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Peso del envío
    5 lb
  • Peso
    4.5 lb

Detalles

  • Color
    Gris
  • ECCN
    EAR99
  • Material del bastidor
    Poletileno de alta densidad
  • Código de armonización
    7326908688
  • Número de Upc del fabricante
    697841211414
  • Garantía
    1 año

Descripción general

Descripción del fabricante
35390 JUEGO DE CAJA GIRATORIA
  • Juego de ruedas giratorias de repuesto con poste para carretillas de mano Justrite de cilindro simple y doble.
  • Dos ruedas de caucho duro de 5 pulgadas con horquillas giratorias de acero con cojinetes de bolas, en un poste roscado de ½ pulgada con arandela plana, arandela de seguridad y tuerca.
  • Para los modelos de carretilla de mano 35036, 35044 y 35052.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good