Motion
42336
GP PRO enMotion® Gen 2 Dispensador de desinfectante en espuma hidratante de alta frecuencia - Formulario de espuma, 1000 ml, frasco de repuesto, colorante y aroma sin fragancia
Artículo MI #07734087
No. Fabricante 42336
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO enMotion® Gen 2 Dispensador de desinfectante en espuma hidratante de alta frecuencia - Formulario de espuma, 1000 ml, frasco de repuesto, colorante y aroma sin fragancia
Artículo MI #07734087
No. Fabricante 42336
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1000 ml

Detalles

  • Formulario
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    073310423364
  • Advertencia emergente de producto
    No
  • Aroma
    Sin colorantes ni fragancias

Descripción general

Descripción del fabricante
42336 SOAP ENMOTION HI FRQUCY ESPUMA HND
  • Fórmulas mejoradas: contiene aloe, Pro Vitamin B5 y 6 otros humectantes para evitar que la piel se seque. Clínicamente evaluado en cuanto a suavidad, mejora el estado de la piel y la hidratación de la piel en solo 2 días.
  • Mata gérmenes: el ingrediente activo alcohol etílico mata el 99.99 % de los gérmenes comunes que pueden causar enfermedades
  • Higiénica: los recambios higiénicos sellados ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Fácil de mantener: las botellas de alta capacidad reducen el descentrado y la carga con una mano para reducir el esfuerzo necesario para rellenar
  • Reducción de residuos: las recargas están diseñadas para dispensar al menos el 99 % del producto de espuma antes de que sea necesario sustituirlo.
  • Botellas 100 % reciclables, contienen un 25 % de contenido posconsumo.
  • Puede ayudar a obtener créditos LEED®
  • Producto biológico certificado por el USDA