Motion
42818
GP PRO enMotion® Gen2 Recambio de dispensador de jabón en espuma antimicrobiano con clasificación E-2 hidratante - Forma de espuma, 1200 ml, Sin colorante ni fragancia
Artículo MI #07734092
No. Fabricante 42818
Precio102.24 USD/paquete
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO enMotion® Gen2 Recambio de dispensador de jabón en espuma antimicrobiano con clasificación E-2 hidratante - Forma de espuma, 1200 ml, Sin colorante ni fragancia
Artículo MI #07734092
No. Fabricante 42818

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio102.24 USD/paquete

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1200 ml

Detalles

  • Formulario
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    073310428185
  • Advertencia emergente de producto
    No
  • Aroma
    Sin colorantes ni fragancias
  • UPC_NO
    073310428185

Descripción general

Descripción del fabricante
42818 ESPUMA DE MOVIMIENTO DE JABÓN AM NG FF
  • Fórmulas mejoradas: ricas fórmulas en espuma con fragancias de tendencia, hidratan a medida que limpian y añaden una experiencia de primera calidad.
  • Mata gérmenes: limpia y reduce las bacterias de la piel y mata los gérmenes comunes que pueden causar enfermedades.
  • Higiénica: los recambios higiénicos sellados ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Fácil de mantener: las botellas de alta capacidad reducen el descentrado y la carga con una mano para reducir el esfuerzo al rellenar
  • Reducción de residuos: las recargas están diseñadas para dispensar al menos el 99 % del producto de espuma antes de que sea necesario sustituirlo.
  • Botellas 100 % reciclables, contienen un 25 % de contenido posconsumo
  • Seguridad alimentaria: E2 opciones registradas para su uso en áreas de procesamiento y servicio de alimentos.
  • Puede ayudar a obtener créditos LEED®
  • Producto biológico certificado por el USDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron