Motion
42819
GP PRO enMotion® Gen2 Recambio de dispensador de jabón en espuma antimicrobiano hidratante - Forma de espuma, 1200 ml, frasco de repuesto, aroma Tranquil Aloe®
Artículo MI #07734093
No. Fabricante 42819
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GP PRO enMotion® Gen2 Recambio de dispensador de jabón en espuma antimicrobiano hidratante - Forma de espuma, 1200 ml, frasco de repuesto, aroma Tranquil Aloe®
Artículo MI #07734093
No. Fabricante 42819
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1200 ml

Detalles

  • Formulario
    Espuma
  • Número de Upc del fabricante
    073310428192
  • Advertencia emergente de producto
    No
  • Aroma
    Aloe® Tranquil
  • UPC_NO
    073310428192

Descripción general

Descripción del fabricante
42819 ESPUMA DE JABÓN ENMOTION AM NG TALOE
  • Fórmulas mejoradas: ricas fórmulas en espuma con fragancias de tendencia, hidratan a medida que limpian y añaden una experiencia de primera calidad.
  • Mata gérmenes: limpia y reduce las bacterias de la piel y mata los gérmenes comunes que pueden causar enfermedades.
  • Higiénica: los recambios higiénicos sellados ayudan a reducir el riesgo de contaminación cruzada.
  • Fácil de mantener: las botellas de alta capacidad reducen el descentrado y la carga con una mano para reducir el esfuerzo al rellenar
  • Reducción de residuos: las recargas están diseñadas para dispensar al menos el 99 % del producto de espuma antes de que sea necesario sustituirlo.
  • Botellas 100 % reciclables, contienen un 25 % de contenido posconsumo
  • Puede ayudar a obtener créditos LEED®
  • Producto biológico certificado por el USDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron