Motion
56764
Dispensador automático de ambientador en pared GP PRO ActiveAire® - Activado por Motion
Artículo MI #07734154
No. Fabricante 56764
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Dispensador automático de ambientador en pared GP PRO ActiveAire® - Activado por Motion
Artículo MI #07734154
No. Fabricante 56764
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Profundidad
    1.170 pulg.
  • Altura
    3.500 pulg.
  • Ancho
    9.500 pulg.

Detalles

  • Tipo de tratamiento de aire
    Ambientador
  • Batería incluida
    Baterías incluidas
  • Acabado de color del dispensador
    Pulido inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    036500309190
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de despliegue
    Motion Activado

Descripción general

Descripción del fabricante
56764 ACTIVO AUTOMÁTICO EN DISP. CAL.
  • EXPERIENCIA MEJORADA. Los aromas de tendencia cuentan con fórmulas neutralizadoras de olores únicas como parte de un sistema completo de cuidado del aire para una experiencia más consistente y acogedora
  • LARGA DURACIÓN. Motion la tecnología de detección activa el ventilador interno del dispensador para que sople aire fresco a través del recambio desodorizante ActiveAire® para que dure al menos 30 días.
  • FÁCIL MANTENIMIENTO. Fácil de montar en cualquier puesto, independientemente del dispensador de papel higiénico, el dispensador es de fácil acceso sin necesidad de escaleras, lo que facilita el mantenimiento.
  • ANTIRROBO. La llave y el candado proporcionan una gran seguridad para ayudar a reducir el riesgo de vandalismo o robo.
  • Puede ayudar con los créditos LEED®
  • CUMPLIMIENTO DE VOC. Cumple con el contenido de COV con las regulaciones federales y estatales aplicables. No se utilizan líquidos ni aerosoles desordenados.
  • BATERÍAS INCLUIDAS. Utiliza 3AA baterías.