Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaD
- Profundidad3.610 pulg.
- Altura6.820 pulg.
- Ancho4.090 pulg.
Detalles
- Tipo de tratamiento de aireAmbientador
- Batería incluidaBaterías incluidas
- Acabado de color del dispensadorNegro
- Para usar con el modelo48280, 48281, 48282, 48283, 48284, 48285
- Número de Upc del fabricante036500308056
- Tipo de despliegueLiberación sostenida
Descripción general
- PARA BAÑOS MÁS GRANDES O BAÑOS CON VENTILACIÓN LIMITADA. Ventilador interno silencioso que distribuye suavemente la fragancia para que esté fresca en todo el baño
- FÁCIL DE MANTENER. La instalación sencilla y el diseño de fácil acceso facilitan el mantenimiento.
- FRAGANCIAS COINCIDENTES. Las fragancias de tendencia son las mismas en todo el sistema de cuidado del aire GP PRO ActiveAire®, por lo que puede estar seguro de que sus baños proporcionarán una experiencia coherente y más acogedora para todos.
- LIBERACIÓN SOSTENIDA. Proporciona una frescura sostenida durante al menos 30 días.
- Puede ayudar a obtener créditos LEED®.
- CUMPLIMIENTO DE VOC. Cumple con el contenido de COV con las regulaciones federales y estatales aplicables. No se utilizan líquidos ni aerosoles.
- BATERÍA INCLUIDA. Utiliza una batería alcalina de celda D.