Motion
W7152P-K22

INGERSOLL-RAND
W7152P-K22

Kit de llave de impacto - Sí, 20 V CC, empuñadura de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., velocidad variable, batería de iones de litio
Artículo MI #07785244
No. Fabricante W7152P-K22
Precio763.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
W7152P-K22

Kit de llave de impacto - Sí, 20 V CC, empuñadura de pistola, tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., velocidad variable, batería de iones de litio
Artículo MI #07785244
No. Fabricante W7152P-K22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio763.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    2450
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    8.2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    7.6 lb
  • Par de apriete
    1500 pies-libras

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Serie de baterías
    IQV® 20
  • Tipo de batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    20 V
  • Estuche incluido
    Sí
  • Certificación
    Listado por Ul, certificado por Csa
  • Cargador incluido
    Sí
  • Certificación CSA
    Sí
  • ECCN
    EAR99
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Código de armonización
    8467290040
  • Tasa de impacto
    2450 lpm
  • Incluye
    W7152P Llave de impacto inalámbrica de 1/2", (2) BL2022 5.0Ah baterías, BC1121 cargadores, bolsa
  • Número de Upc del fabricante
    663024014035
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Par máximo
    1500 pies-libras
  • Número de baterías necesarias
    1
  • Fuente de alimentación
    Alimentado por batería
  • Tipo de producto
    Llaves de impacto y trinquetes inalámbricos
  • Reversible
    Sí
  • Listado por UL
    Sí
  • UPC_NO
    663024014035
  • Velocidad variable
    Velocidad variable
  • Voltaje
    20 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
KIT DE IMPACTO INALÁMBRICO W7152P-K22 1/2IN 20V
  • POTENCIA: El potente motor sin escobillas y el mecanismo de impacto están ajustados para ofrecer la mejor relación potencia/peso de su clase.
  • CONTROL: incluye el sistema de control de potencia IQV® con 4 modos: potencia completa, media potencia, ajustado a la llave inglesa y apretado a la mano. Desde las tuercas del eje hasta las bandejas de aceite, los pernos de brida y las juntas de preapriete no es necesario cambiar de herramienta.
  • DURADERO: el armazón reforzado con acero patentado y la carcasa resistente a impactos y químicos protegen al W7152P de los abusos diarios. El motor sin escobillas IQV® ofrece más potencia y eficiencia que un motor cepillado, lo que proporciona una vida de la herramienta más larga.
  • ACCESO: 8.1” diseño corto de punta a cola y 360⁰ luces de trabajo sin sombra que proporcionan mayor visibilidad y acceso.
  • Mecanismo de impacto ajustado con un par de apriete de 1500 ft-lb para cerrar las tuercas y un par de apriete MAX de 1000 ft-lb
  • Mecanismo de martillo y transmisión totalmente metálico, robusto y duradero, optimizado para ofrecer la máxima potencia y eficiencia
  • El interruptor de velocidad variable (solo a media potencia y a plena potencia) con freno electrónico proporciona el máximo control de la herramienta y aumenta la seguridad: suelte el gatillo, el variador deja de girar
  • 4 ajustes atenuables en el anillo de luz LED 360º sin sombra
  • Ideal para retirar o sujetar pernos de soporte para cambiar neumáticos, mantenimiento de camiones de flota y en entornos industriales y de mantenimiento, reparaciones y operaciones
  • Pesa solo 7.6 lb (con la batería BL2022 )
  • El yunque de clavija garantiza una retención positiva de la toma
  • El kit incluye W7152P Llave Inalámbrica de Impacto de 1/2", (2) BL2022 5.0Ah Baterías, BC1121 Cargador, Bolsa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"