Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoXF
- Longitud de la correa12 pulg.
- Ancho de la correa1/2 pulg.
- Longitud total12 pulg.
- Ancho general0.5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- AplicaciónDesbarbado, acabado, esmerilado
- Material de apoyoPaño
- ColorRojo
- Número de grano120+
- Número de Upc del fabricante00638060050071
- Cantidad del paquete200
- Tipos de productosCinturón de tela
- UPC_NO00638060050071
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- La correa de uso general ofrece un rendimiento constante y fiable en una amplia gama de sustratos
- El refuerzo impermeable de poliéster soporta las aplicaciones húmedas y secas
- El soporte de tela de peso XF soporta el amolado y el lijado pesado
- La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
- El mineral abrasivo de óxido de aluminio ofrece un rendimiento fiable y funciona bien en muchos sustratos
- Adecuado para su uso en una lijadora de banda de sobremesa o de soporte y para lijado de carrera, rectificado de banda portátil y rectificado y acabado de banda ancha
- Elija entre las calidades 36+ a 220+ y P320 a P400
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.