Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1.5
- Grosor0.25 pulg.
- Ancho0.5 pulg.
Detalles
- Tosquedad del corteMedio
- Tipo de archivoMáquina
- Para usar conMadera
- Mango incluidoNo
- MaterialAcero
- FormaTriángulo
- UPC_NO885911528016
Descripción general
- Mango hexagonal 1/4-in para cambios de broca fáciles
- Punta de acero de alto rendimiento para una larga vida útil
- Pulido de metal, madera, PVC
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación