Motion
CP1114R40
Taladro de aire de 10 mm (3/8 pulgadas), reversible, mandril con llave, mango de pistola, 0.54 HP / 400 W, par de parada 1.3 ft. lbf / 1.7 Nm - 4000 RPM
Artículo MI #07886676
No. Fabricante CP1114R40
Precio731.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Taladro de aire de 10 mm (3/8 pulgadas), reversible, mandril con llave, mango de pistola, 0.54 HP / 400 W, par de parada 1.3 ft. lbf / 1.7 Nm - 4000 RPM
Artículo MI #07886676
No. Fabricante CP1114R40
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
Precio731.67 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Estilo de mango
    Pistola
  • Caballos de fuerza
    0.54 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451767150
  • Material
    Aluminio
  • Reversible
    Reversible

Descripción general

Descripción del fabricante
CP1114R40 BROCA REVERSIBLE PNEU
  • Herramienta perfecta para aplicaciones de taladrado, escariado y roscado
  • Cuerpo ergonómico y compacto
  • Bajo ruido y baja vibración
  • Descentrado bajo: por debajo de 0.15 mm
  • Plato con llave Jacobs Chuck® de calidad industrial
  • Tamaño de manguera de 3/8"

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"