Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Peso8 lb
Detalles
- ColorBorrar
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066332921
- Número de ID de MSDSWRT-11
- Cantidad del paquete2
- UPC_NO020066332921
Descripción general
- La pintura impermeable WATERTITE® Clear Mold y Mildew Proof* forma una barrera impermeable, suave y no pigmentada contra el agua en paredes y suelos de mampostería sin tratar.
- Diseñado para su uso en interiores u exteriores, verticales u horizontales, bloques de hormigón y hormigón moldeado in situ.
- Respaldado por una garantía de 5 años de impermeabilidad y una película de pintura a prueba de moho*, se puede utilizar para evitar que la humedad entre o salga de una superficie de hormigón.
- Aplicación en suelos y paredes
- Garantía de 5 años de impermeabilidad
- Detiene 10 PSI de presión de agua
- Bajo COV y bajo olor
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación