Motion
3959
Zinsser® Odorless Oil-Base Stain Blocker - Blanco brillante, envase de 13 oz
Artículo MI #07961775
No. Fabricante 3959
Precio15.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zinsser® Odorless Oil-Base Stain Blocker - Blanco brillante, envase de 13 oz
Artículo MI #07961775
No. Fabricante 3959

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Peso neto
    13 oz.
  • Tamaño
    13 oz.

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 grados a 90 °F
  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Blanco brillante
  • Tiempo de secado
    1 h
  • Condiciones de exposición
    Interior
  • Finalizar
    PLANO
  • Código de armonización
    3208.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719039587
  • Número de ID de MSDS
    OLS-02
  • UPC_NO
    047719039587

Descripción general

Descripción del fabricante
3959 BEYE 13 OZ +SPRAY INODORO
  • Sella las manchas de daños causados por el agua, el fuego y el humo
  • Rendimiento a base de aceite cuando el olor es un problema
  • No amarilleado, se seca en plano y se lija fácilmente
  • Usar con todas las capas finales
  • Fórmula pulverizable compatible con VOC

También puede gustarle

Los clientes también compraron