Motion
60004
Zinsser® Peel Stop® Clear Binding Primer - Transparente, recipiente de 1 cuarto
Artículo MI #07961782
No. Fabricante 60004
Precio19.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zinsser® Peel Stop® Clear Binding Primer - Transparente, recipiente de 1 cuarto
Artículo MI #07961782
No. Fabricante 60004
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
Precio19.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 cuarto (EE. UU.)
  • Peso neto
    2.66 lb
  • Tamaño
    1 cuarto de galón
  • Contenido de VOC
    60 g/l

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    50 a 90 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Borrar
  • Cobertura
    300 a 400 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    2 h
  • Condiciones de exposición
    Interior/Exterior
  • Finalizar
    PLANO
  • Código de armonización
    3209.10.0000
  • Número de Upc del fabricante
    047719600046
  • Número de ID de MSDS
    PST-02
  • Tipo de resina
    Copolímero acrílico de vinilo
  • UPC_NO
    047719600046

Descripción general

Descripción del fabricante
60004 PEELSTOP QT
  • Prolonga la vida útil de las superficies problemáticas

También puede gustarle

Los clientes también compraron