Motion
301827
Sellador para techo y construcción - 10.1 oz, color blanco
Artículo MI #07961838
No. Fabricante 301827
Precio7.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sellador para techo y construcción - 10.1 oz, color blanco
Artículo MI #07961838
No. Fabricante 301827

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    10.1 oz
  • Tamaño
    10.1 oz.
  • Contenido de VOC
    0 g/l
  • Peso
    13.80 lb

Detalles

  • Rango de temperatura de aplicación
    40 grados a 100 °F
  • Tipo de base
    Agua
  • Color
    Blanco
  • Cobertura
    12 pies2/galón
  • Tiempo de secado
    De 4 a 8 h.
  • Finalizar
    Sin terminar
  • Código de armonización
    2523.29.0000
  • Número de Upc del fabricante
    020066323974
  • Número de ID de MSDS
    ROC-98
  • Tipo de resina
    Polímero acrílico elastomérico
  • Superficie
    Mampostería, la mayoría de las superficies de techo, vinilo, madera
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    020066323974

Descripción general

Descripción del fabricante
301827 R-O 1 10.1-OZ SELLANTE PARA TECHO Y CONST.
  • Altamente flexible para una protección duradera
  • Ideal para techos, puertas, ventanas
  • Excelente adhesión a metal, vinilo, madera, azulejos, mampostería, vidrio y la mayoría de las superficies de techos
  • Ideal para sellar techos metálicos y para su aplicación bajo revestimientos de techo elastoméricos
  • Garantía de 10 años

También puede gustarle

Los clientes también compraron