Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor5 galones (EE. UU.)
- Tamaño5 galones
- Contenido de VOC80 g/l
Detalles
- Rango de temperatura de aplicación45 grados F
- Tipo de baseAgua
- ColorBorrar
- Cobertura210 a 340 pies2/galón
- Tiempo de secado1 h
- FinalizarSin terminar
- Código de armonización3209.10.0000
- Número de Upc del fabricante020066374013
- Número de ID de MSDSROC-135
- Tipo de resinaAcrílico
- SuperficieSuperficies húmedas, techos de betún modificados
- Hoja de datos técnicos
- UPC_NO020066374013
Descripción general
- A base de agua
- Acabado de alta adherencia
- Apto para membranas de una sola capa, emulsiones de asfalto y superficies de mampostería
- compatible con revestimientos de techo elastoméricos (acrílicos) y emulsiones de asfalto
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación