Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor55 galones (EE. UU.)
- Altura9.60 in
- Longitud3.40 in
- Altura total35.5 pulg.
- Ancho general23.5 pulg.
- Tamaño del paquete1 x 55 galones (EE. UU.)
- Altura de dimensión de almacenamiento35 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento23 pulg.
- Peso485.97 lb
- Ancho6.40 in
Detalles
- Contenido de alcohol0
- Contenido de amoniaco0
- AplicaciónSuelos pesados y acumulación de grasa
- Instrucciones de aplicaciónVer etiqueta - Múltiples aplicaciones
- Certificaciónninguno
- Tipo de producto químicoA base de agua
- Tipo de limpiadorLimpiador cítrico
- ColorNaranja
- Composiciónéter glicol, d-limoneno, surfactantes
- ConcentraciónConcentrado
- Tipo de contenedorTambor
- ECCNEAR102
- InflamabilidadModeradamente inflamable
- Punto de inflamación124°F Método: TCC
- Grado alimentarioC1
- FormularioLíquido diluido
- Código de armonización3402.20.1103
- Uso en interiores y exterioresInterior y exterior
- Plazo de entrega del fabricante5 - 7 días
- Número de Upc del fabricante690858045508
- Cantidad del paquete1 por caja
- Línea de productosZep
- Tipos de productosDesengrasantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas como 2,2'-iminodietanol, etilbenceno, 1,4-dioxane, que el estado de California sabe que causan cáncer.
- AromaCítricos
- Sin disolventesNo
- Superficies limpiasEncimeras, porcelana, acero inoxidable, motores, herramientas y equipos, suelos industriales y maquinaria
- UPC_NO10690858045505
Descripción general
- Proporciona una excelente capacidad de corte de grasa; deja una agradable fragancia y desodoriza a medida que limpia