Motion
2475N7.5-V 460/3/60

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2475N7.5-V 460/3/60

Compresor 45465440 - Estacionario, Motor Eléctrico, Número de Etapas: 2, Capacidad del Tanque 80 gal, Vertical, 7.5 hp, 175 psi, 460 V
Artículo MI #08100154
No. Fabricante 2475N7.5-V 460/3/60
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND COMPRESSOR
2475N7.5-V 460/3/60

Compresor 45465440 - Estacionario, Motor Eléctrico, Número de Etapas: 2, Capacidad del Tanque 80 gal, Vertical, 7.5 hp, 175 psi, 460 V
Artículo MI #08100154
No. Fabricante 2475N7.5-V 460/3/60
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    48 pulg.
  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.
  • Altura total
    76 pulg.
  • Ancho general
    40 pulg.
  • Peso de la herramienta
    620 lb

Detalles

  • Presión del aire
    175 psi
  • ECCN
    EAR99
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Código de armonización
    8414801615
  • Caballos de fuerza
    7.5 CV
  • Número de Upc del fabricante
    678384654401
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    2
  • Número de tanques
    1
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Vertical
  • UPC_NO
    678384654401
  • Voltaje
    460 V

Descripción general

Descripción del fabricante
2475N7.5-V COMPRESOR 80 GALÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"