Motion
45 21 200

KNIPEX
45 21 200

Alicates de anillo de retención en ángulo de 8" para anillos de retención en ejes
Artículo MI #08234318
No. Fabricante 45 21 200
Precio118.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
45 21 200

Alicates de anillo de retención en ángulo de 8" para anillos de retención en ejes
Artículo MI #08234318
No. Fabricante 45 21 200
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
Precio118.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    7 7/8 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Altura o ancho general
    1 9/16 in
  • Longitud total
    8 in
  • Longitud de pieza única
    7 7/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 7/8 in
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.6 in
  • Peso de la herramienta
    0.415 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 9/16 in
  • Ancho
    1 9/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Óxido negro
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de anillo de retención en ángulo para anillos de retención en ejes
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Número de Upc del fabricante
    843221004798
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • Ángulo de la punta
    30 °
  • UPC_NO
    843221004798

Descripción general

Descripción del fabricante
45-21-200 ALICATE ESPECIAL PARA ANILLOS DE RETENCIÓN
  • Para montar anillos de retención y arandelas de retención con forma de herradura sin orificios de agarre - 30˚ puntas anguladas.
  • Para dispositivos de retención del eje.
  • Con resorte de apertura.
  • Mordazas anguladas con orificio de centrado; para anillos de retención de más de 15/32" (12.0 mm) de diámetro, por ejemplo, para asegurar el eje motriz en la caja de cambios de un vehículo motorizado.
  • Espacio mínimo de separación de anillos de 3/32".
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.