Motion
6726
Mejor linterna LED recargable y luz de trabajo SLYDEÆKING - Bombilla LED, recargable, tamaño de batería de iones de litio, salida de luz máxima de 500 lm, negro, color del cuerpo de camuflaje, número de baterías; 1
Artículo MI #08249098
No. Fabricante 6726
Precio81.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mejor linterna LED recargable y luz de trabajo SLYDEÆKING - Bombilla LED, recargable, tamaño de batería de iones de litio, salida de luz máxima de 500 lm, negro, color del cuerpo de camuflaje, número de baterías; 1
Artículo MI #08249098
No. Fabricante 6726
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
Precio81.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Iones de litio

Detalles

  • Color del cuerpo
    Negro, camuflaje
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Tiempo de ejecución completo
    4 horas
  • Características y beneficios
    • Con todas las características que esperas de un SLYDE... ¡y mucho más! • La 2a generación de SLYDE℮ KING está equipada con ajustes de memoria programables para cada modo de luz, una nueva función de luz roja C•O•B, un zoom ajustable de 4x y lo mejor de todo... ¡es recargable!• Linterna LED de alta potencia de 500 lúmenes• Luz de trabajo C•O•B de alta potencia de 500 lúmenes• Luz roja de alta potencia de 40 lúmenes• Parpadeo rojo de alta potencia para peligrosCompletamente recargable• Ajuste de potencia de memoria• Lente convexa• Borde táctico• Zoom ajustable de 4x • Aluminio anodizado de calidad aeronáutica; resistente al agua y a los impactos• Haz atenuable• Luz de trabajo oculta dentro del cuerpo de la linterna• Potente base magnética Botón de encendido/apagado en posición lateral• C•O•B La luz de trabajo se enciende automáticamente cuando se abre y se apaga cuando se cierra• Alimentada por 1 batería recargable de iones de litio incluida (3-4 horas de tiempo de recarga)• Cable micro USB a USB incluido
  • Salida de luz máxima
    500 lm
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable

Descripción general

Descripción del fabricante
LINTERNA SLYDE KING 500 NEB-WLT-0003
  • Con todas las características que esperas de un SLYDE... ¡y mucho más!
  • La 2a generación de SLYDE℮ KING está equipada con ajustes de memoria programables para cada modo de luz, una nueva
  • O
  • B función de luz roja, zoom ajustable 4x y lo mejor de todo... ¡es recargable!
  • Linterna LED de alta potencia de 500 lúmenes
  • Alta potencia de 500 lúmenes C
  • O
  • B luz de trabajo
  • Luz roja de 40 lúmenes de alta potencia
  • Parpadeo rojo de alta potencia para peligrosCompletamente recargable
  • Ajuste de potencia de memoria
  • Lente convexa
  • Borde táctico
  • Zoom ajustable 4x
  • Aluminio anodizado de calidad aeronáutica; resistente al agua y a los impactos
  • Haz atenuable
  • La luz de trabajo está oculta dentro del cuerpo de la linterna
  • Potente base magnética Botón de encendido/apagado en posición lateral
  • C
  • O
  • B La luz de trabajo se enciende automáticamente cuando se abre y se apaga cuando se cierra
  • Funciona con 1 batería recargable de iones de litio incluida (3-4 horas de tiempo de recarga)
  • El cable micro USB a USB incluye