Motion
DYR-2-3
Rodillo de horquilla plano: 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #08279637
No. Fabricante DYR-2-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla plano: 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, orificio de 0.6250 pulg., ancho del rodillo de 1.2500 pulg., abierto, material de acero con rodamiento de alta aleación
Artículo MI #08279637
No. Fabricante DYR-2-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.3175 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Especial

Detalles

  • Aplicación
    Mantenimiento del aeropuerto
  • Elemento de cojinete
    Rodamientos lisos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • ECCN
    2A001.b
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Información general
    Especial
  • Código de armonización
    8482400000
  • Tipo de cabezal
    Especial
  • Ubicación del orificio de lubricación
    ESPECIAL
  • Número de catálogo del fabricante
    DYR-2-3
  • Página de producto del fabricante
    Especial
  • Número de Upc del fabricante
    651041257825
  • Material
    52100 o equivalente
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Material del rodillo
    Acero de cojinetes de alta aleación
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    Smith-Xtreme DYR
  • UPC_NO
    651041257825

Descripción general

Descripción del fabricante
DYR-2-3 COJINETE SEGUIDOR DE CAM
  • Rodillo especial de horquilla de doble fila