Motion
H40K45G-A-1H

JUSTRITE
H40K45G-A-1H

Ducha de emergencia móvil - Montaje portátil, Ducha: Palanca de mano, Ojos/Cara: Activación de la tapa hacia adelante, Capacidad de 30 gal, Caudal de ducha de 20 gal/min, Caudal del recipiente de 3 gal/min, Tamaño de entrada de 1/2 NPT in, Material del recipiente de plástico ABS con cubierta acrílica, Tubo de acero inoxidable
Artículo MI #08283537
No. Fabricante H40K45G-A-1H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JUSTRITE
H40K45G-A-1H

Ducha de emergencia móvil - Montaje portátil, Ducha: Palanca de mano, Ojos/Cara: Activación de la tapa hacia adelante, Capacidad de 30 gal, Caudal de ducha de 20 gal/min, Caudal del recipiente de 3 gal/min, Tamaño de entrada de 1/2 NPT in, Material del recipiente de plástico ABS con cubierta acrílica, Tubo de acero inoxidable
Artículo MI #08283537
No. Fabricante H40K45G-A-1H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Dimensiones del recipiente
    9.5x8 pulg.
  • Tamaño de la entrada de agua
    1/2 NPT in
  • Peso
    227 lb

Detalles

  • Método de activación
    Ducha: Palanca de mano, Ojos/Cara: Tire de la tapa hacia delante
  • Caudal del recipiente
    3 gal (EE. UU.)/min
  • Material del recipiente
    Plástico ABS con cubierta acrílica
  • Acabado de color
    Blanco con etiquetas verdes
  • ECCN
    EAR99
  • Clasificación de equipos eléctricos
    Clase 1 División 2, Grupos de gas C y D, Código de temperatura T3
  • Suministro eléctrico
    120 VCA, monofásico, 60/50 Hz
  • Temperatura máx. de funcionamiento de Env ambiente
    104 °F
  • Temperatura de funcionamiento mín.mb. env.
    -4 °F
  • Dimensiones exteriores
    92.2H x 33W x 56.8D pulg.
  • Capacidad de galones
    30 galones
  • Carga de calefacción
    120 W
  • Tipo de calefacción
    Cinta de rastreo
  • Especificación del material
    Cilindro presurizado forrado de polipropileno con revestimiento de polietileno aislado con espuma de poliuretano, válvula de ducha: acero inoxidable 316L , válvula de lavado de ojo: latón cromado, boquilla: nailon 6 rojo
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    29 psi
  • Tipo de montaje
    Portátil
  • Material de la válvula de funcionamiento
    Válvula de ducha: acero inoxidable 316L , válvula de lavado de ojo: latón cromado
  • Duración de la operación
    1.5 min
  • Material de la tubería
    Acero inoxidable
  • Caudal de ducha
    20 gal (EE. UU.)/min
  • Presión de prueba
    76 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H40K45G-A-1H DUCHA DE EMERGENCIA MÓVIL
  • Para climas fríos con una temperatura ambiente de funcionamiento mínima de -4°F (-20°C) o superior
  • El lavado y la ducha para ojos/cara móvil proporciona un flujo continuo de agua durante 1-1/2 minutos
  • Las válvulas de bola de cuarto de vuelta de alto rendimiento hechas de acero inoxidable 316L soportan los entornos y condiciones de sitio más hostiles
  • El resistente lavado ABS para ojos/cara con tapa acrílica protege el recipiente y los difusores del lavado de ojos del polvo y los residuos
  • Los difusores dobles proporcionan un flujo suave de agua aireada y evitan más lesiones en los ojos

You May Also Like