Especificaciones
Dimensiones
- Rueda Diámetro3/4 pulg.
- Ancho de rueda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- Descripción largaLa 30717 es una rueda de aleta montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una capacidad de grano de 80 , con un diámetro de rueda de 3/4 in, un ancho de rueda de 3/4 in y una velocidad máxima de 30,000 rpm, ideal para mezclar y suavizar.
- Número de Upc del fabricante012382307172
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO012382307172
Descripción general
- Proporcione un corte rápido a un precio asequible
- Se puede vestir para adaptarse a la pieza de aplicación
- Una construcción sólida del buje aumenta el equilibrio y reduce la vibración