Motion
MHMR20T
MHMR20T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 20MM-20MM TEF
Artículo MI #08376378
No. Fabricante MHMR20T
Precio92.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
MHMR20T - EXTREMO DE LA VARILLA (H) ALEACIÓN DE 3-PC HT - M-R 20MM-20MM TEF
Artículo MI #08376378
No. Fabricante MHMR20T
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
Su precio$92.81/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la bola
    25 mm
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de desalineación
    20 °
  • Peso
    0.64 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    120212 N
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    MHM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990017086

Descripción general

Descripción del fabricante
MHMR20T EXTREMO DE LA VARILLA
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: acero inoxidable, tratado térmicamente
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero de aleación/cromo, tratado térmicamente, con recubrimiento protector para resistencia a la corrosión