Motion
LGWM 1/5

SKF
LGWM 1/5

Composición de litio, 1 grado NLGI, Tamaño 5 kg, Contenedor de lata, Color marrón, Resistente al agua
Artículo MI #08485710
No. Fabricante LGWM 1/5
Precio282.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
LGWM 1/5

Composición de litio, 1 grado NLGI, Tamaño 5 kg, Contenedor de lata, Color marrón, Resistente al agua
Artículo MI #08485710
No. Fabricante LGWM 1/5
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
Precio282.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 kg
  • Peso neto
    11 lb
  • Grado NLGI
    1
  • Vida útil
    5 años

Detalles

  • Tipo de base
    Mineral
  • Color
    Marrón
  • Composición
    Litio
  • Tipo de contenedor
    Puede
  • Punto de caída
    338 °F
  • Formulario
    Grasa
  • Espesante de grasa
    Litio
  • Tipo de lubricante
    LGWM 1
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    230 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -22 °F
  • Tipo de aceite
    Mineral
  • Resistencia al agua
    Resistente al agua
  • Lavado con agua
    0-0

Descripción general

Descripción del fabricante
LGWM 1/5