Motion
53218

SKF
53218

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 90 mm, 135 mm OD
Artículo MI #08489490
No. Fabricante 53218
Precio1,068.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
53218

Cojinete de empuje de bola - una dirección, calibre de 90 mm, 135 mm OD
Artículo MI #08489490
No. Fabricante 53218
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
Precio1,068.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    135 mm
  • Peso
    3.68 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    25179 lbf
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Capacidad de carga estática
    65195 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
53218
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"