Motion
B28LDLPTS
Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 1.5310 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #08513776
No. Fabricante B28LDLPTS
Precio595.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico autolubricante sin mantenimiento Duralube tope - 1.7500 pulg. de diámetro interior, 2.8125 pulg. de diámetro exterior, 1.5310 pulg. de ancho de anillo interior, sello TriLock
Artículo MI #08513776
No. Fabricante B28LDLPTS
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
Su precio$595.15/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.5310 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    1.3120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8125 pulg.
  • Peso
    1.43 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero cromado
  • Material del revestimiento
    PTFE
  • Tipo de lubricación
    Autolubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    745795117174
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    40 a 250 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero cromado
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    PTFE
  • Capacidad de carga dinámica radial
    69293 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    138587 lbf
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    745795117174

Descripción general

Descripción del fabricante
B28LDLPTS COJINETE LISO ESFÉRICO