Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- DescripciónMM30BS62DH
- Número de Upc del fabricante013992127174
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO013992127174
Descripción general
- CONJUNTO_TVAR: 2
- Tipo de bola: ACERO
- Tipo de jaula: jaula de nylon para montar a bolas
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.21 kg 0.46 lb