Motion
MM30BS62PDFL

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS62PDFL

Abierta(s)
Artículo MI #08545593
No. Fabricante MM30BS62PDFL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS62PDFL

Abierta(s)
Artículo MI #08545593
No. Fabricante MM30BS62PDFL
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Exterior Diámetro  
    62 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    MM30BS62PDFL
  • Número de Upc del fabricante
    013992127273
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    013992127273

Descripción general

Descripción del fabricante
MM30BS62PDFL
  • CONJUNTO_TVAR: 2
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: jaula de nylon para montar a bolas
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 0.21 kg 0.46 lb