Motion
2MM230WICRDUL

TIMKEN (FAFNIR)
2MM230WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547237
No. Fabricante 2MM230WICRDUL
Precio30,589.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN (FAFNIR)
2MM230WICRDUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - Abierto
Artículo MI #08547237
No. Fabricante 2MM230WICRDUL
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
Precio30,589.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    270.00 mm
  • En general Ancho  
    90 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    2MM230WI DUL
  • Número de Upc del fabricante
    087796189713
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    087796189713

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM230WI DUL
  • Tipo de bola: ACERO
  • Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
  • Unidades de diseño: MÉTRICA
  • Peso del cojinete: 9.980 kg 22.000 lb
  • Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
  • Nombre de la pieza alternativa: 2MM230WICRDUH 2MM230WICRDUL 2MM230WICRDUM 2MM230WICRDUX 2MM230WICRQUH 2MM230WICRQUL 2MM230WICRQUM 2MM230WICRQUX 2MM230WICRSUH 2MM230WICRSUL 2MM230WICRSUM 2MM230WICRSUX 2MM230WICRTUH 2MM230WICRTUL 2MM230WICRTUM 2MM230WICRTUX