Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Exterior Diámetro110.00 mm
- En general Ancho40 mm
Detalles
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción3MMC9114WI DUL
- Número de Upc del fabricante087796233614
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796233614
Descripción general
- Tipo de bola: cerámica
- Tipo de jaula: CR - Caja fenólica para montar en tierra exterior
- Unidades de diseño: MÉTRICA
- Peso del cojinete: 0.604 kg 1.33 lb
- Clase de precisión: ISO P4S (ABEC 7/9)
- Nombre de la pieza alternativa: 3MMC9114WICRDUH 3MMC9114WICRDUL 3MMC9114WICRDUM 3MMC9114WICRDUX 3MMC9114WICRQUH 3MMC9114WICRQUL 3MMC9114WICRQUM 3MMC9114WICRQUX 3MMC9114WICRSUH 3MMC9114WICRSUL 3MMC9114WICRSUM 3MMC9114WICRSUX 3MMC9114WICRTUH 3MMC9114WICRTUL 3MMC9114WICRTUM 3MMC9114WICRTUX