Especificaciones
Dimensiones
- Altura3.4000 pulg.
- Longitud20.8000 pulg.
- Vataje150 W
- Ancho11.6000 pulg.
Detalles
- CertificaciónUL, IP65, FCC
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color4,000 - 5,000 K
- AtenuaciónNo
- Eficacia140 lm/W
- L7050,000 horas
- Tipo de lámparaLED
- Color claroBlanco
- Distribución de la luzCalle, estacionamiento
- Longevidad50,000 horas
- Salida de lúmenes21,000 lm
- Número de lámparas2
- Vatio de sustitución400W OCULTO
- Voltaje120-277 V
Descripción general
- Clips de acero inoxidable
- Aditivo opcional para lentes DR 100% para resistencia a impactos
- Controlador LED de corriente constante integrado con módulo LED de alta eficiencia.
- Adecuado para ubicaciones húmedas o secas.
- Excelente distribución de la luz y uniformidad.
- Adecuado para montaje en superficie.
- Clasificado como IP65
- Opciones de sensor de fotocélula disponibles
- Hay disponibles opciones de montaje en soporte deslizante, montaje en brazo y muñón.