Motion
KGB40-PP-AS

INA (SCHAEFFLER)
KGB40-PP-AS

Rodamiento de bolas lineal - Serie KGB, Diámetro exterior 40 mm, Longitud total 80 mm, Capacidad de carga 1348.921 lbf, Abierto
Artículo MI #08663661
No. Fabricante KGB40-PP-AS
Precio462.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
KGB40-PP-AS

Rodamiento de bolas lineal - Serie KGB, Diámetro exterior 40 mm, Longitud total 80 mm, Capacidad de carga 1348.921 lbf, Abierto
Artículo MI #08663661
No. Fabricante KGB40-PP-AS
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
Su precio$462.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    80 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    1348.921 lbf
  • Serie
    KGB
  • Capacidad de carga estática
    989.209 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
KGB40-PP-AS COJINETE DE BOLAS LINEAL KN, KH,
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"